Svorník se špičkou DIN 553, nerezová ocel A4, nelegovaná
DIN 553 neošetřená nerezová ocel A4
ŠRB-ŠP-DIN553-A4-DR-M4X10
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M4 |
Délka (l1) | 10 mm |
Průměr špičky (d2) | 0,4 mm |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Bez hlavy |
Druh vstupu | Drážka |
Vnitřní pohon | Štěrbina |
Typ závitu | M |
Stoupání | 0,7 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Plný závit |
Tvar hrotu | Špičatý |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)