Syst. čep pro excentrické kování 22
Syst. čep pro exc. spojku 22
EXSPOJ-SYSCEP-22-TL-(ZN)-(GZD-M6X6)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Může docházet k technickým změnám.
Datové listy(X)
![]() | |
Hloubka vývrtu | 13 mm |
Vrtaný otvor pro šroub | 8 mm |
Průměr vyvrtaného otvoru | 8 mm |
Typ závitu | M |
Druh závitu x jmenovitý průměr | M6 |
Jmenovitý průměr | 6 mm |
Délka závitu | 6 mm |
Rozměr vrtání | 25 mm |
Druh vstupu | Drážka |
Materiál | Ocel |
Povrch | ZN |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!