Systém detektoru kouře Systém RSZ 142 pro sekvenční volič zavírání
Systém detekce kouře RSZ 142
PR-RST-142-SR-VYISS
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Optický kouřový spínač v modulárním provedení s termočlánkem pro aktivaci při teplotě prostředí přes 70 °C
Kombinace kouřového spínače ORS 142 W a síťového adaptéru NAG 02
Dodací lhůta: přibl. 10 pracovních dní
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám
Datové listy(X)
Oblast použití | Prostor objektu |
Vhodné pro | Ohnivzdorné a kouřotěsné dveře |
Vhodné pro počet dveří | 1 |
Možnost montáže | Montáž na stěnu |
Směr DIN | DIN R/L |
Typ sestavení | Šroubovací |
Druh instalace | Svrchní omítka |
Materiál | PLAST/KOV |
Barva | Bílá |
Odběr proudu v pohotovostním stavu | 22 mA |
Jmenovité napětí | 24 V/DC |
Vstupní napětí | 24 V/DC |
Výkon | 21 W |
Odběr proudu u závady | 16 mA |
Min./max. teplotní podmínky | -5 až 40 °C |
Schválení | DIBt Z-6.5-1725 |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ne |
Prohlášení o shodě ES (CE) | Ne |