Systémová spojka SV 20 E
Sys. spoj., SV 20 E, jedn. ad. bez zák.
SPOJKA SV20E JEDNOD.16MM AW BEZ KR.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Široká hrana kryje poškozené hrany otvoru
- Široké usazení systémových šroubů pokrývá výrobní tolerance
- S průchozím otvorem lze spojku použít i mimo dohled
- Konektor lze neuvěřitelně snadno předmontovat a díky novému designu lze použít menší sílu, takže nedojde k poškození povrchu
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Materiál | Zinkový odlitek |
Povrch | Niklováno |
Pro tloušťku materiálu | 16 mm |
Konstrukce | Bez přepážky |
Vnitřní pohon | AW20 |
Vrtací hloubka | 12.5 mm |
Informace o návrhu | ||
Tloušťka materiálu v mm (S) | Rozteč otvorů v mm (X) | Hloubka vrtání v mm (B) |
16 | 8 | 12,5 |
19 | 9,5 | 14 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!