Systémová spojka SV 20 E, dvojitý čep
Sys.spoj.,SV 20 E,dvoj. ad. se zák.
SPOJKA SV20E DVOJ. ČEP 19MM AW S KR.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Široký chránič hran zakrývá poškozené hrany vývrtu
- Široká dosedací plocha pro systémové šrouby vykrývá výrobní toleranci
- V případě průchozího otvoru lze spojku použít i mimo dohled
- Spojku lze díky novému provedení velmi snadno a s menší silou nasadit předem a nepoškodit při tom povrch.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Materiál | Zinkový odlitek |
Povrch | Poniklováno |
Pro tloušťku materiálu | 19 mm |
Konstrukce | S přepážkou |
Vnitřní pohon | AW20 |
Vrtací hloubka | 14 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!