Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Systémová vložka 8.4.1, kleště

Sys. vložka na set kleští na poj. kr. 8.4.1, 10 ks
SYSTÉMOVÁ VLOŽKA PRO 0965905925

Obj. č. 0955905925

EAN 4056807768151

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Systémová vložka 8.4.1, kleště

Obj. č. 0955905925
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
Prázdný, pro sortiment, obj. č. 0965905925

Kompatibilní se všemi produkty systému ORSY


Uniformní rozteč



Atraktivní karbonový design


Vložka z vysoce kvalitního plastu v atraktivní karbonovém designu pro větší robustnost, stabilitu a snadné čištění



Naleznete správné nářadí rychle a snadno


Velikosti nástroje jsou označeny na vložce.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodné pro systémy ORSY (např. systémový kufr, dílenský vozík, boxy ORSY®BULL, police ORSY)

Rozměr pěnové sekce

8.4.1

Šířka x výška x hloubka

462 x 38 x 335 mm

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Kleště štípací stranové silové DIN ISO 5749

KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ

Na štípání strunových, tvrdých i měkkých drátů
Kleště štípací stranové silové DIN ISO 5749

KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ ZEBRA PIANO DIN ISO5749 1

Na štípání strunových, tvrdých i měkkých drátů
Kleště kombinované DIN ISO 5746

KLEŠTĚ KOMBI ZEBRA DIN ISO5746 180MM

Na uchopování, přidržení a štípání měkkých i tvrdých drátů a kabelů
Kleště ploché úzké DIN ISO 5745

KLEŠTĚ PLOCHÉ ZEBRA DIN ISO 5745 200MM

Na uchopování, přidržení a štípání měkkých i tvrdých drátů a kabelů
Kleště ploché úzké DIN ISO 5745

KLEŠTĚ PLOCHÉ ZEBRA DIN ISO 5745 200MM

Na uchopování, přidržení a štípání měkkých i tvrdých drátů a kabelů
Kleště na pojistné kroužky, tvar C Na pojistné kroužky pro vrtané otvory

KLEŠTĚ NA SEGEROVKY C, 19- 60MM

Kleště na pojistné kroužky, tvar D na pojistné kroužky pro vrtané otvory

KLEŠTĚ NA SEGEROVKY D, 19- 60MM

Kleště na pojistné kroužky, tvar A na hřídelové pojistné kroužky

KLEŠTĚ NA SEGEROVKY A, 19- 60MM

Kleště na pojistné kroužky, tvar B na hřídelové pojistné kroužky

KLEŠTĚ NA SEGEROVKY B, 19- 60MM

Kleště na vodní čerpadla DIN ISO 8976

KLEŠTĚ HASÁKOVÉ COBRA 250MM

Samosvorné kleště na vodní čerpadla s nastavením tlačítkem