Systémová zásuvková skříň, mobilní 8.6: 574x603 mm
Systémová zásuv. skříň, pojízd., 8.6/574 x 603 mm
DÍLEN. SKŘÍŇ-MOB-8.6-H750-4VÝS.-RAL3020
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zásuvková skříň, pojízdná
- Bezpečnostní zámek zásuvek zabraňuje otevření několika zásuvek současně a eliminuje riziko převrácení
- Prvek zámku s mechanickou cylindrickou vložkou zámku a polem pro vložení štítku. Ve všech skupinách produktů lze navrhovat individuální zamykací obvody, uzamykací systémy nebo elektronické zámky.
- Sada vysoce kvalitních koleček s pryžovým dezénem. Dvě otočná kolečka s vlastní západkou a dvě pevná kolečka umožňují pohodlné tlačení. Zvýšený okraj s protiskluzovou podložkou zabraňuje pádu předmětů.
- Vysoce kvalitní prášková mikrostrukturní povrchová úprava má za následek homogenní a elegantní povrch.
Zásuvky
- Hliníkové madlo s hmatovou úpravou, prémiovým designem a možností označení
- Vnitřní rozměry v souladu s rozměry systému ORSY® pro uložení všech pěnových i pevných vložek a systémových boxů, přihrádkových lišt, oddělovačů přihrádek a protiskluzových rohoží
- K dispozici jsou praktické sady příslušenství pro dělení zásuvek
- Systém plného vysunutí uložený na kuličkových ložiscích s nosnosti 80 kg
Při pohybu musí být zajištěno, že je skříň skříně uzamčena a všechny zásuvky jsou zavřené.
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!