Systémová závěsná lišta
Systémová lišta
SYSTÉM.ZÁVĚS.LIŠTA ORSY BOXY-495MM
SYSTEMKOFFER
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Schopnost nést zatížení do 25 kg (v závislosti na uchycení)
Lze umístit více systémových boxů.
Možnost nastavení podle aktuální situace
- Systémové boxy lze umístit ve dvou úhlech: Přímo a pod úhlem 45°
- Systémové boxy lze posouvat vodorovně na kolejnicích
Flexibilní upevnění závěsné lišty
- Na systém perforovaného plechu (pomocí montážní sady obj. č. 0960050190)
- Na dílenské vozíky
- Na pracovní desky
- Do zdiva nebo jiných stěn
Datové listy(X)
Povrch | S práškovým nástřikem |
Hmotnost výrobku (na kus) | 487 g |
Šířka x hloubka x výška | 495 x 20 x 35 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!