Systémový dílenský stůl se skříní 1500 mm se 2 bloky 8.6 k montáži pod stůl
Systémový dílenský stůl se skříní, 1500 mm
DÍLENSKÝ SYSTÉM-8VÝS.-1500-RAL5010
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Robustní základní rám z profilové trubky 60 x 30 mm s nosností až 800 kg
- Pevná pracovní deska zajišťuje robustní aplikace a dlouhodobé používání
- Bloky k montáži pod stůl se systémovými rozměry 8.6 zajišťují robustní základnu a lze je flexibilně doplnit příslušenstvím a organizačními prvky se systémovými rozměry
- Prvek zámku s mechanickou cylindrickou vložkou zámku. Ve všech skupinách produktů lze navrhovat individuální zamykací obvody, uzamykací systémy nebo elektronické zámky.
- Vysoce kvalitní prášková mikrostrukturní povrchová úprava má za následek homogenní a elegantní povrch
- Volitelný doplněk se sadou pro nastavení výšky pro individuální nastavení pracovní výšky od 985 do 1120 mm, nosnost do 400 kg
- Volitelné prodloužení na pojízdnou skříň dílenského stolu s pohyblivým a sklápěcím modulem, nosnost až 520 kg
- Široký sortiment příslušenství doplňuje dílenský stůl a vytváří tak individuální pracoviště
- Zásuvky systémových rozměrů 8.6: Hliníkové madlo s hmatovou úpravou, prémiovým designem a možností označení, vnitřní rozměry v souladu se systémovými rozměry 8.6 pro uložení všech pěnových i pevných vložek a systémových boxů ORSY®, přihrádkovými lištami, oddělovači přihrádek a protiskluzovými rohožemi a zásuvky s plným vysunutím uloženými na kuličkových ložiscích s nosnosti 80 kg
- Křídlové dveře systémových rozměrů 8.6: Jednokřídlé dveře s výztužným vnitřním profilem, systémem tříbodového zamykání a zapuštěnou otočnou rukojetí
- K dispozici jsou další volitelné vnitřní prvky, například police, vnitřní zásuvky a výsuvné přihrádky
- Všechny vnitřní prvky lze nastavit, upravit a dodatečně namontovat do mřížky o velikosti 30 mm
Datové listy(X)
Šířka x hloubka x pracovní výška | 1500 x 750 x 955 mm |
Materiál pracovní desky | Multiplex buk |
Povrch pracovní desky | Průhledná lakovaná |
Tloušťka pracovní desky | 40 mm |
Systémový rozměr | 8,6 |
Typ zámku | Cylindrický zámek |
Počet výsuvných zásuvek | 8 ks |
Provedení zásuvky | 3 zásuvky, výška čela 90 mm |
Druh vytažení | Plné vytažení |
Povolené zatížení zásuvky | 80 kg |
Barva pouzdra | Antracitová šedá RAL 7016 |
Barva přední části | Enciánová modrá RAL 5010 |
Max. povolené zatížení | 800 kg |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!