Systémový dílenský vozík BASIC 8.8, prázdný pro elektromobilitu
Dílenský vozík Basic 8.8 Electromobility
DÍL. VOZÍK-BASIC 8.8-7SL-RAL2011-EMOBIL.
Obj. č. 0962647100
EAN 4065746509244

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Speciálně navrženo pro elektromobilitu
Dílenský vozík pro nástroje elektromobility je jako takový okamžitě rozpoznatelný podle označení „Výstraha elektrického napětí“
Zásuvky umožňující plné vysunutí, koncept dvoustupňového zamykání
- Centrální zamykání zámkem s cylindrickou vložkou
- Odemykání jednou rukou, zámky zásuvek brání jejich náhodnému otevření
Vozík se snadno pohybuje díky robustní boční rukojeti
Široký sortiment příslušenství
Dílenský vozík lze pomocí různého příslušenství přizpůsobit požadavkům konkrétní aplikace.
Součástí dodávky není držák na zahrazovací sloupky.
![]() | |
Barva | Oranžová |
Šířka x hloubka x výška (vnější rozměr) | 880 x 532 x 1022 mm |
Počet rolí | 4 ks |
Provedení rolí | 1 otočné kolečko s brzdou (D: 125 mm), 1 otočné kolečko bez brzdy (D: 125 mm), 2 pevná kolečka bez brzdy (D: 125 mm) |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Počet výsuvných zásuvek | 7 ks |
Materiál | Ocelový plech |
Druh vytažení | Plné vytažení, Uložení v kuličkových ložiskách |
Povolené zatížení | 300 kg |
Povolené zatížení zásuvky | 30 kg |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!