Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Systémový dílenský vozík WE

Dílenský vozík systému WE
SERVISNÍ VOZÍK-WE6-RAL7035

Obj. č. 0962639062

EAN 4056807744148

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Systémový dílenský vozík WE

Obj. č. 0962639062
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
Kompaktní, spolehlivý a všestranný: mobilní dílenský vozík s cylindrickým zámkem, volně stojící, praktické příslušenství

Zásuvky s třístupňovým zamykáním


  • Funkce centrálního zamykání s cylindrickým zámkem uzamkne všechny zásuvky

  • Zásuvky zůstávají během přepravy bezpečně zavřené

  • Bezpečnostní zámek vysunutí znamená, že lze otevřít vždy pouze jednu zásuvku, což chrání vozík před překlopením

  • Zásuvky lze odemknout jednotlivě a pouze jednou rukou


Praktická práce s dílenským vozíkem


  • Čtyři odolná gumová kolečka (jedno s brzdou) pro snadné přemístění vozíku přímo na pracoviště

  • Robustní, ergonomická boční rukojeť pro pohodlné manévrování

  • Zásuvky lze otevřít pouze jednou rukou

  • Velká úložná kapacita s hlubokými zásuvkami pro elektrické nářadí nebo objemné předměty

  • Velký, pogumovaný a vyměnitelný úložný a pracovní prostor


Flexibilně rozšířitelné podle požadavků


  • Pěnové vložky a zásobníkové vložky, dělicí přepážky, systémové boxy ORSY ze světa rozměrů systému Würth, děliče přihrádek a protiskluzové rohože, které se dokonale vejdou do zásuvek

  • K hranatým perforacím na straně lze připevnit praktické přídavné držáky na nářadí a malé díly


Dlouhá životnost


  • Určeno pro velké zatížení

  • Kuličková ložiska umožňují úplné a plynulé vytahování zásuvek

  • Elegantní, snadno čistitelný povrch díky vysoce kvalitnímu práškovému laku
Rastrové vzdálenosti systému pro zásuvky
Obj. č.ZásuvkaRastrové vzdálenosti
0962 639 060 až 0962 639 0631-3
4-6
0962 639 070 až 0962 639 0731-5
6-7
0962 639 080 až 0962 639 0831-7
8
Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Ideální jako mobilní řešení pro ukládání a přepravu s kompaktním úložným prostorem pro flexibilní práci v profesionálních dílnách.

Barva

Světle šedá RAL 7035

Povrch

S práškovým nástřikem

Materiál

Ocelový plech

Šířka x hloubka x výška (vnější rozměr)

850 x 545 x 1055 mm

Provedení zásuvky

3 zásuvky, Š 674 x H 463 x V 71 mm, 3 zásuvky, Š 674 x H 463 x V 156 mm

Druh vytažení

Plné vytažení, Uložení v kuličkových ložiskách

Povolené zatížení zásuvky

40 kg

Počet výsuvných zásuvek

6 ks

Počet rolí

4 ks

Povolené zatížení

500 kg

Materiál pracovní desky

Gumová podložka

Hmotnost výrobku (na kus)

60,000 kg

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Držák na nádoby

PR-DOSENDRZAER-ZRPLTZG-TLSYS-C/S

Pro upevnění na stěnu se čtyřhrannými otvory
x 1 ks
Protiskluzová rohož pro zásuvky dílenských vozíků

NONSLPMAT-(F.WRKSHPTRLY-SYS-8.8)

Pro zásuvky dílenských vozíků v příslušných systémových rozměrech
x 1 ks
Držák pro kolečka

PŘ. ODVÍJEČ ROLÍ PRO DĚROVANÝ PLECH

Pro čtyřhranné otvory v perforovaných deskách, pro dílenské vozíky a pro policový systém ORSY®1
x 1 ks
Úložná schránka

STRGCPRT-PERFPLTSYS-450X170MM

For square holes in perforated plates, workshop trolleys and ORSY®1 shelving system
x 1 ks
Sada plochých přepážek pro dílenské vozíky se systémovými rozměry 8.8

PŘ-BAS/PRO-ROZDĚLOVNÍK 8.8-NÍZKÝ

Ploché zásuvkové dělicí prvky pro uspořádané uložení nástrojů a malých dílů
x 1 ks
Sada vysokých přepážek pro dílenské vozíky se systémovými rozměry 8.8

PŘ-BAS/PRO-ROZDĚLOVNÍK 8.8-VYSOKÝ

Vysoké zásuvkové dělicí prvky pro uspořádané uložení nástrojů a malých dílů
x 1 ks
Boční držák plechovky pro dílenské vozíky

PŘ-BAS/PRO-DRŽÁK PRO PLECHOVKY

Pro dílenské vozíky Basic/Pro/WE k uspořádanému uložení nádob s chemikáliemi
x 1 ks
Boční držák rázových utahováků pro dílenské vozíky

PŘ-BAS/PRO-DRŽÁK PRO PNEU UTAHOVÁK

Boční držák rázových utahováků pro dílenské vozíky Basic/Pro/WE k uspořádanému uložení různých rázových utahováků a akumulátorových šroubováků
x 1 ks
Boční nosič nástrojů pro dílenské vozíky

PŘ-BAS/PRO-DRŽÁK PRO RUČNÍ NÁŘADÍ

Pro dílenské vozíky Basic/Pro/WE k uspořádanému uložení šroubováků, klíčů a kleští
x 1 ks
BOČNÍ DRŽÁK ROLE PAPÍRU PRO DÍLENSKÉ VOZÍKY

DRŽÁK PRO ROLE PAPÍRU (BASIC-PRO)

Robustní držák role papíru pro dílenské vozíky Basic 8.4/8.8 a Pro 8.4
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
Náhradní díly pro tento produkt:
Řídicí kolečko pro dílenské vozíky řady WE

PR-LENKVALEE-(ZRPLTZG-VY)-SPRMSE

x 1 ks
Řídicí kolečko pro dílenské vozíky řady WE

ŘÍDÍCÍ KOLEČKO S BRZDOU PRO VOZÍKY WE

x 1 ks
Pevné kolečko pro dílenské vozíky řady WE

PR-OTCKORLLE-(ZRPLTZG-VY)

x 1 ks
Zámek se 2 klíči pro dílenské vozíky řady WE a systémové montážní dílenské stoly WE

ZÁMEK PRO VOZÍKY WE