Systémový dílenský vozík WE
Dílenský vozík systému WE
SERVISNÍ VOZÍK-WE6-RAL9004
Obj. č. 0962639063
EAN 4056807744254
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zásuvky s třístupňovým zamykáním
- Funkce centrálního zamykání s cylindrickým zámkem uzamkne všechny zásuvky
- Zásuvky zůstávají během přepravy bezpečně zavřené
- Bezpečnostní zámek vysunutí znamená, že lze otevřít vždy pouze jednu zásuvku, což chrání vozík před překlopením
- Zásuvky lze odemknout jednotlivě a pouze jednou rukou
Praktická práce s dílenským vozíkem
- Čtyři odolná gumová kolečka (jedno s brzdou) pro snadné přemístění vozíku přímo na pracoviště
- Robustní, ergonomická boční rukojeť pro pohodlné manévrování
- Zásuvky lze otevřít pouze jednou rukou
- Velká úložná kapacita s hlubokými zásuvkami pro elektrické nářadí nebo objemné předměty
- Velký, pogumovaný a vyměnitelný úložný a pracovní prostor
Flexibilně rozšířitelné podle požadavků
- Pěnové vložky a zásobníkové vložky, dělicí přepážky, systémové boxy ORSY ze světa rozměrů systému Würth, děliče přihrádek a protiskluzové rohože, které se dokonale vejdou do zásuvek
- K hranatým perforacím na straně lze připevnit praktické přídavné držáky na nářadí a malé díly
Dlouhá životnost
- Určeno pro velké zatížení
- Kuličková ložiska umožňují úplné a plynulé vytahování zásuvek
- Elegantní, snadno čistitelný povrch díky vysoce kvalitnímu práškovému laku
| Rastrové vzdálenosti systému pro zásuvky | ||
| Obj. č. | Zásuvka | Rastrové vzdálenosti |
| 0962 639 060 až 0962 639 063 | 1-3 | ![]() |
| 4-6 | ![]() | |
| 0962 639 070 až 0962 639 073 | 1-5 | ![]() |
| 6-7 | ![]() | |
| 0962 639 080 až 0962 639 083 | 1-7 | ![]() |
| 8 | ![]() |
Datové listy(X)
Ideální jako mobilní řešení pro ukládání a přepravu s kompaktním úložným prostorem pro flexibilní práci v profesionálních dílnách.
Barva | Signální černá RAL 9004 |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Materiál | Ocelový plech |
Šířka x hloubka x výška (vnější rozměr) | 850 x 545 x 1055 mm |
Provedení zásuvky | 3 zásuvky, Š 674 x H 463 x V 71 mm, 3 zásuvky, Š 674 x H 463 x V 156 mm |
Druh vytažení | Plné vytažení, Uložení v kuličkových ložiskách |
Povolené zatížení zásuvky | 40 kg |
Počet výsuvných zásuvek | 6 ks |
Počet rolí | 4 ks |
Povolené zatížení | 500 kg |
Materiál pracovní desky | Gumová podložka |
Hmotnost výrobku (na kus) | 60,000 kg |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!