Systémový pracovní stůl 2000 mm se 2 výškově nastavitelnými patkami dílenského stolu a nástěnnou zásuvkovou skříní 8.6
Systém. díl. stůl, 2000 mm, 2 patky/zásuv. skříň
PRAC.STŮL-POL-2N-SKŘ-3VÝS.-2000-RAL5010
Obj. č. 5583227061
EAN 4065746481212
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nosnost při rovnoměrném zatížení až 400 kg
- Pevná pracovní deska zajišťuje robustní aplikace a dlouhodobé používání
- Výškově nastavitelné patky dílenského stolu z profilové trubky 60 x 30 mm s plynulým nastavením v rozsahu 825 až 1050 mm umožňují optimální přizpůsobení pracovní výšky
- Systémové nástěnné skříně 8.6 lze flexibilně vybavit příslušenstvím a organizačními prvky se systémovými rozměry
- Široký sortiment příslušenství doplňuje dílenský stůl a vytváří tak individuální pracoviště
- Vysoce kvalitní prášková mikrostrukturní povrchová úprava má za následek homogenní a elegantní povrch
- Zásuvková skříň 8.6: Prvek zámku s mechanickou cylindrickou vložkou zámku a polem pro vložení štítku, hliníkové madlo s hmatovou úpravou, prémiovým designem a možností označení a plné vysunutí uložené na kuličkových ložiscích s nosnosti 80 kg
Min./max. šířka x hloubka x pracovní výška | 2000 x 750 x 865-1090 mm |
Materiál pracovní desky | Multiplex buk |
Povrch pracovní desky | Průhledná lakovaná |
Tloušťka pracovní desky | 40 mm |
Nastavitelná výška | Ano |
Systémový rozměr | 8,6 |
Typ zámku | Cylindrický zámek |
Výška skříně | 405 mm |
Počet výsuvných zásuvek | 3 ks |
Provedení zásuvky | 1 zásuvka, výška čela 90 mm, 2 zásuvky, výška čela 120 mm |
Druh vytažení | Plné vytažení |
Povolené zatížení zásuvky | 80 kg |
Barva pouzdra | Antracitová šedá RAL 7016 |
Barva přední části | Enciánová modrá RAL 5010 |
Max. povolené zatížení | 400 kg |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!