Systémový pracovní stůl 2000 mm s 1 zásuvkovou skříní 8.6 k montáži pod stůl a 1 skříní 8.6 s křídlovými dveřmi k montáži pod stůl
Syst. díl. stůl, 2000 mm, skříň se zás./křídl. dv.
PRAC.STŮL-2SKŘ-5VÝS1DV-2000-H955-RAL7016
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nosnost při rovnoměrném zatížení až 800 kg
- Pevná pracovní deska zajišťuje robustní aplikace a dlouhodobé používání
- Skříně 8.6 k montáži pod stůl ve dvou výškách umožňují výběr vhodné pracovní výšky s vysokou stabilitou
- Systémové skříně 8.6 lze flexibilně vybavit příslušenstvím a organizačními prvky se systémovými rozměry
- Široký sortiment příslušenství doplňuje dílenský stůl a vytváří tak individuální pracoviště
- Vysoce kvalitní prášková mikrostrukturní povrchová úprava má za následek homogenní a elegantní povrch
- Zásuvková skříň 8.6: Prvek zámku s mechanickou cylindrickou vložkou zámku a polem pro vložení štítku, hliníkové madlo s hmatovou úpravou, prémiovým designem a možností označení a plné vysunutí uložené na kuličkových ložiscích s nosnosti 80 kg
- Skříň s křídlovými dveřmi 8.6: Jednokřídlé dveře s vnitřním výztužným profilem a zapuštěnou rukojetí s otočnou rukojetí a mechanickým zámkem s cylindrickou vložkou. Všechny vnitřní prvky lze nastavit, upravit a dodatečně namontovat do mřížky o velikosti 30 mm.
Šířka x hloubka x pracovní výška | 2000 x 750 x 955 mm |
Materiál pracovní desky | Multiplex buk |
Povrch pracovní desky | Průhledná lakovaná |
Tloušťka pracovní desky | 40 mm |
Systémový rozměr | 8,6 |
Typ zámku | Cylindrický zámek |
Výška skříně | 915 mm |
Počet výsuvných zásuvek | 5 ks |
Provedení zásuvky | 3 zásuvky, výška čela 120 mm, 1 zásuvka, výška čela 180 mm, 1 zásuvka, výška čela 300 mm |
Druh vytažení | Plné vytažení |
Povolené zatížení zásuvky | 80 kg |
Provedení dveří | Jednokřídlé dveře |
Výška dveří | 840 mm |
Počet polic | 2 ks |
Povolené zatížení police | 50 kg |
Barva pouzdra | Antracitová šedá RAL 7016 |
Barva přední části | Antracitová šedá RAL 7016 |
Max. povolené zatížení | 800 kg |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!