Systémový šroub pro pojistnou matici vačky
Syst. čep pro excentrickou spojku
EXSPOJ-SYSCEP-TL-PLZ-D5MM
Obj. č. 0683208120
EAN 4050382360762
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
Může docházet k technickým změnám.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
![]() | |
Hloubka vývrtu | 11 mm |
Vrtaný otvor pro šroub | 8 mm |
Průměr vyvrtaného otvoru | 5 mm |
Typ závitu | Euro závit |
Druh závitu x jmenovitý průměr | Euro závit7 |
Jmenovitý průměr | 7 mm |
Rozměr vrtání | 34 mm |
Druh vstupu | Křížová hlava |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |