Systémový šroub pro zajištění pro zásuvnou spojku
Pojistný šroub, ocel, zinek-nikl, plochá hlava TX
SYST.ŠRB-SVĚRACÍ-Č.HL.-TX10-XS-3X12
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Obě spojovací destičky lze zajistit proti zvedání pomocí dvou samořezných pojistných šroubů.
Pro použití na spojky
![]() | |
Typové označení | XS |
Jmenovitý průměr | 3 mm |
Délka | 12 mm |
Typ hlavy | Pan head hlava |
Průměr hlavy | 6 mm |
Výška hlavy | 2,4 mm |
Vnitřní pohon | TX10 |
Provedení závitu | Plný závit |
Délka závitu | 11,1 mm |
Průměr jádra | 2,3 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | ZNNI |
Hmotnost výrobku (na kus) | 0,750 g |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)