Systémový šroub pro zajištění pro zásuvnou spojku
Pojistný šroub, ocel, zinek-nikl, talíř. hlava TX
SYST.ŠRB-SVĚRACÍ-SK-TX25-L-5X47,8/20
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Obě spojovací destičky lze zajistit proti zvedání pomocí dvou samořezných pojistných šroubů.
Pro použití na spojky
![]() | |
Typové označení | L |
Jmenovitý průměr | 5 mm |
Délka | 47,8 mm |
Typ hlavy | Kulatá hlava s podložkou |
Průměr hlavy | 11,5 mm |
Výška hlavy | 3,4 mm |
Vnitřní pohon | TX25 |
Provedení závitu | Částečný závit |
Délka závitu | 20 mm |
Průměr jádra | 3,87 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | ZNNI |
Hmotnost výrobku (na kus) | 6,800 g |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)