T hřebík
Neleg. ocel, hladká, tvar T, pro DKG 3065 Combi
HŘB-T-PN-SMOTH-2,2X50
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro DKN 3065 Combi, obj. č. 0703 556 0
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Výroba beden a palet, balicí průmysl, stavba bednění, karosářství
Jmenovitý průměr (d1) | 2,2 mm |
Délka (l1) | 50 mm |
Průměr hlavy | 6,5 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | Základní |
Konstrukce | Hladký povrch |
Počet na paletu | 600000 ks |
Vyhovuje RoHS | Ano |