T-rukojeť se závitovou maticí
Polyamid, vnitřní závit z mosazi
T-ÚCHYTKA-ST-IT-M8X18
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
![]() | |
Materiál rukojeti | Vyztužený PA – vyztužený polyamid |
Barva madla | Černá |
Materiál závitu šroubu | Mosaz |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M8 |
Průměr stopky (d2) | 18 mm |
Délka rukojeti (l1) | 72 mm |
Šířka rukojeti (b1) | 19 mm |
Výška (h1) | 34 mm |
Výška hřídele (h2) | 19 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 21,300 g |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)