Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

T-rukojeť, vnitřní šestihran, kulová hlava

Šroubovák, T-rukojeť, vnitřní šestihran, kulový
T - KLÍČ IMBUS 8X150

Obj. č. 061313008

EAN 4038898779865

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
T-rukojeť, vnitřní šestihran, kulová hlava

Obj. č. 061313008

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 10 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Boční hrot
  • Dřík: Šestihranný dřík s bočním hrotem, matně chromovaný

  • Hrot: Velikost podobná DIN 911

  • Kulová hlava pro šroubování pod úhlem až 25°

  • Black Point
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál rukojeti

2složkový plast

Povrch

Chromovaný

Velikost hrotu

8 mm

Délka (L1)

185 mm

Délka šroubováku s bočním výstupem (B2)

17 mm

Šířka rukojeti (T)

35 mm

Délka břitu (L2)

150 mm

Délka čepele v palcích (A)

6 in

Šířka rukojeti x délka x délka rukojeti s bočním výstupem (BxCxD)

35 x 105 x 17 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace