Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

TIG svařovací drát pro svařování nerezové oceli

TIG svařovací drát pro svařování nerezové oceli
SVARTYC-ZVZ-1,4430-3,2MMX1M

Obj. č. 09827132

EAN 4045727285206

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
TIG svařovací drát pro svařování nerezové oceli

Obj. č. 09827132

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 5 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • SG X2 CrNiMo 1912, DIN 8556

  • Označení v souladu s normou AWS A 5.9: ER 316 L-Si

  • Číslo materiálu 1.4430
Upozornění

Svařovací dráty se svařují stejnosměrným proudem.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodné pro spojovací svařování na následujících základních materiálech:


1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4435, 1.4436, 1.4541, 1.4550, 1.4552, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583

Průměr drátu

3,2 mm

Délka

1000 mm

Hmotnost

5 kg

Označení materiálu

SG X2 CrNiMo 1912

Materiál

Nerezová ocel 1.4430, X2CrNiMo19-13

Složení pájecí součásti (hmotnostní %) u C

0,025 %

Min. mez elasticity (hodnota Rp 0,2)

350 N/mm²

Ochranná atmosféra

Argon

Min./max. pevnost v tahu

600-700 N/mm²

Min. tažnost při přetržení

30 %

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace