TIG svařovací drát pro svařování oceli WSG 2
TIG svařovací drát pro svařování oceli
SVAŘOVACÍ DRÁT-WIG-WSG2-2,0MMX1M
Obj. č. 09827720
EAN 4050641822383
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Označení v souladu s normou EN 440: W3Si1
- Označení v souladu s normou EN ISO 636-A: W3Si1
Datové listy(X)
Průměr drátu | 2,0 mm |
Délka | 1000 mm |
Hmotnost | 5 kg |
Označení materiálu | WSG 2 |
Materiál | 1.5125 |
Podíl Mn v pájce (hmotnostní %) | 1,5 % |
Složení pájecí součásti (hmotnostní %) u C | 0,1 % |
Podíl Si v pájce (hmotnostní %) | 0,8 % |
Tažnost při přetržení A5 | 27 % |
Min. mez elasticity (hodnota Rp 0,2) | 510 N/mm² |
Pevnost v tahu Rm | 580 N/mm² |
Ochranná atmosféra | 0 - nehodí se |