Schrader tyre pressure control system sensor
Tyre pressure control system sensor 65889-67/3026
SNÍMAČ SCHRADER SEL 13327259
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Výrobce snímače | Schrader |
Vhodné pro typ ráfku | Hliník |
Číslo položky výrobce | SEL 13327259/SEL 13348393 |
Číslo porovnání Schrader | 65889-67/3026 |
Vhodné pro průměr otvoru pro ventil | 11,3 mm |
Utahovací moment – převlečná matice podle specifikací výrobce vč. tolerance | 8 Nm |
Frekvence přenosu | 433.92 MHz |
Typ akumulátoru / baterie | Lithium |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!