Tavné lepidlo 202
Tavné lepidlo 202
TAVNÉ LEPIDLO 202-6KG
Obj. č. 0890100166
EAN 4058794719079
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Univerzální aplikace na různé materiály
- Průhledné jako sklo
- Flexibilní
- Rychlé nanášení a schnutí
- Téměř bezzápachové
- Použité suroviny odpovídají směrnici FDA 175.105 ohledně vnějších obalů potravin
- Při skladování je třeba zabránit působení tepla (např. slunečního záření), protože může způsobit změnu vnějšího tvaru tavného lepidla.
- Z výrobních důvodů dochází k výkyvům z hlediska délky nebo tloušťky tyče. Z tohoto důvodu specifikujeme obsah pouze v gramech. V sáčku o hmotnosti 500 g může být například 25 nebo 26 tyčí.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, za tuto službu neneseme žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Dodržujte údaje uvedené v technických specifikacích!
Datové listy(X)
Univerzální tavné lepidlo pro montáž a stálé lepení na průmyslové, umělecké, domácí i kutilské použití. Ideální pro nábytkářský, textilní a obalový průmysl, květinové a interiérové instalace, obrábění kovů a konstrukce veletržních stánků.
Povrch pro aplikaci musí být čistý, suchý a bez mastnot. Tavné lepidlo aplikujte bodově, plošně nebo v pruzích a spojované součásti k sobě neprodleně přitiskněte. Krátké stlačení zvyšuje pevnost.
Další informace naleznete v technických údajích.
Hmotnost obsahu | 6 kg |
Chemická báze | Etylvinylacetát |
Barva | Čirá |
Délka | 200 mm |
Průměr | 12 mm |
Viskozita | 19000 mPas |
Bod měknutí | 85 °C |
Podmínky pro viskozitu | Brookfield |
Min./max. doba otevřeného schnutí | 16-60 s |
Min./max. teplota zpracování | 160 až 190 °C |
Doba použitelnosti od data výroby | 36 Měsíce |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | Pokojová teplota, v originálních nádobách |
Přilnavost | 0 - nehodí se |
Odstranitelnost | 0 - nehodí se |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje rozpouštědla | Ano |