Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Tavné lepidlo 202

Tavné lepidlo 202
TAVNÉ LEPIDLO 202

Obj. č. 0890100156

EAN 4058794744194

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Tavné lepidlo 202

Obj. č. 0890100156
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
Vysokopevnostní křišťálově čiré tavné lepidlo pro univerzální použití.
  • Univerzální aplikace na různé materiály

  • Průhledné jako sklo

  • Flexibilní

  • Rychlé nanášení a schnutí

  • Téměř bezzápachové

  • Použité suroviny odpovídají směrnici FDA 175.105 ohledně vnějších obalů potravin
Upozornění
  • Při skladování je třeba zabránit působení tepla (např. slunečního záření), protože může způsobit změnu vnějšího tvaru tavného lepidla.

  • Z výrobních důvodů dochází k výkyvům z hlediska délky nebo tloušťky tyče. Z tohoto důvodu specifikujeme obsah pouze v gramech. V sáčku o hmotnosti 500 g může být například 25 nebo 26 tyčí.
Účel použití

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, za tuto službu neneseme žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Dodržujte údaje uvedené v technických specifikacích!

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Bezpečnostní list

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Univerzální tavné lepidlo pro montáž a stálé lepení na průmyslové, umělecké, domácí i kutilské použití. Ideální pro nábytkářský, textilní a obalový průmysl, květinové a interiérové instalace, obrábění kovů a konstrukce veletržních stánků.

Návod

Povrch pro aplikaci musí být čistý, suchý a bez mastnot. Tavné lepidlo aplikujte bodově, plošně nebo v pruzích a spojované součásti k sobě neprodleně přitiskněte. Krátké stlačení zvyšuje pevnost.


Další informace naleznete v technických údajích.

Hmotnost obsahu

500 g

Chemická báze

Etylvinylacetát

Barva

Čirá

Délka

200 mm

Průměr

12 mm

Viskozita

19000 mPas

Bod měknutí

85 °C

Podmínky pro viskozitu

Brookfield

Min./max. doba otevřeného schnutí

16-60 s

Min./max. teplota zpracování

160 až 190 °C

Doba použitelnosti od data výroby

36 Měsíce

Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby

Pokojová teplota, v originálních nádobách

Přilnavost

0 - nehodí se

Odstranitelnost

0 - nehodí se

Neobsahuje silikon

Ano

Neobsahuje rozpouštědla

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace