Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Tažná rukojeť ST/A100

Tažná rukojeť ST/A100, průměr 30 mm
RAZRUKO-A2-TL/A100-MATT-1000MM

Obj. č. 0687845216

EAN 4048539229352

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Tažná rukojeť ST/A100

Obj. č. 0687845216
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
  • Koncové krytky jsou nalisovány na tyč a zkoseny, takže nemají žádný viditelný vliv na vzhled

  • Upevnění je jednotlivé nebo v páru
Upozornění

Montážní sady, bezpečnostní štítky a vnitřní dveřní kování je nutné objednat samostatně.

Rozměry se mohou měnit. Může docházet k technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodné pro plastové, hliníkové, dřevěné a skleněné dveře.

Vhodné pro

Dřevěné dveře, Plastové dveře, Hliníkové dveře, Skleněné dveře

Materiál

Ušlechtilá ocel AISI 304

Stupeň lesku

Matný

Délka (L)

1000 mm

Průměr (Ø)

30 mm

Osová vzdálenost (A)

800 mm

Vzdálenost od středu základny ke konci rukojeti (B)

100 mm

Průměr tvaru základny

25 mm

Výška základny

46 mm

Směr DIN

DIN R/L

Úhel

90 Stupňů

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Montážní sada pro rukojeť z nerezové oceli, typ A/dřevo/plast

RAZRUKO-SEFZND-A-DR-1STRVZ/NEVIDS

Pro jednostrannou skrytou montáž
x 1 ks
Montážní sada pro nerezovou kliku typu A dřevo/hliník/plast

RAZRUKO-SEFZND-A-DR-PARVYIKL

Pro upevnění v párech
x 1 ks
Montážní sada pro tažnou rukojeť z nerezové oceli, typ A/sklo

RAZRUKO-SEFZND-A-GPRS-PARVYIKL

Pro upevnění v párech
x 1 ks
Montážní sada pro tažnou rukojeť z nerezové oceli, typ A/sklo

RAZRUKO-SEFZND-S-DR-1STRVZ/DPRCHG

Pro jednostranné upevnění po celé délce
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Nerezová bezpečnostní rozeta

KOV-A2-RUZ-PZ-11-MATT

x 1 ks
Hákový trn

PR-HAKENKOLFT-OLOL-TL-(ZN)-8/10X80MM

Pro dveře vrtané na jedné straně