Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Tažná rukojeť ST/A100

Tažná rukojeť ST/A100, průměr 25 mm
RAZRUKO-A2-TL/A100-MATT-500MM

Obj. č. 0687845006

EAN 4048539228652

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Tažná rukojeť ST/A100

Obj. č. 0687845006
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
  • Koncové krytky jsou nalisovány na tyč a zkoseny, takže nemají žádný viditelný vliv na vzhled

  • Upevnění je jednotlivé nebo v páru
Upozornění

Montážní sady, ochranné rozety a vnitřní dveřní kování je nutné objednat samostatně.

Rozměry se mohou měnit. Může docházet k technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodné pro plastové, hliníkové, dřevěné a skleněné dveře.

Vhodné pro

Hliníkové dveře, Skleněné dveře, Dřevěné dveře, Plastové dveře

Materiál

Ušlechtilá ocel AISI 304

Stupeň lesku

Matný

Délka (L)

500 mm

Průměr (Ø)

25 mm

Osová vzdálenost (A)

350 mm

Vzdálenost od středu základny ke konci rukojeti (B)

75 mm

Průměr tvaru základny

25 mm

Výška základny

46 mm

Směr DIN

DIN R/L

Úhel

90 Stupňů

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Montážní sada pro rukojeť z nerezové oceli, typ A/dřevo/plast

RAZRUKO-SEFZND-A-DR-1STRVZ/NEVIDS

Pro jednostrannou skrytou montáž
x 1 ks
Montážní sada pro nerezovou kliku typu A dřevo/hliník/plast

RAZRUKO-SEFZND-A-DR-PARVYIKL

Pro upevnění v párech
x 1 ks
Montážní sada pro tažnou rukojeť z nerezové oceli, typ A/sklo

RAZRUKO-SEFZND-A-GPRS-PARVYIKL

Pro upevnění v párech
x 1 ks
Montážní sada pro tažnou rukojeť z nerezové oceli, typ A/sklo

RAZRUKO-SEFZND-S-DR-1STRVZ/DPRCHG

Pro jednostranné upevnění po celé délce
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Nerezová bezpečnostní rozeta

KOV-A2-RUZ-PZ-11-MATT

x 1 ks
Hákový trn

PR-HAKENKOLFT-OLOL-TL-(ZN)-8/10X80MM

Pro dveře vrtané na jedné straně