Tažná rukojeť ST/A200
Tažná rukojeť ST/A200, průměr 30 mm
RAZRUKO-A2-TL/A200-MATT-1800MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Koncové krytky jsou nalisovány na tyč a zkoseny, takže nemají žádný viditelný vliv na vzhled
- Upevnění je jednotlivé nebo v páru
Montážní sady, ochranné rozety a vnitřní dveřní kování je nutné objednat samostatně.
Rozměry se mohou měnit. Může docházet k technickým změnám.
Datové listy(X)
Vhodné pro plastové, hliníkové, dřevěné a skleněné dveře.
Vhodné pro | Dřevěné dveře |
Materiál | Nerezová ocel 1.4305 |
Stupeň lesku | Matný |
Délka (L) | 1800 mm |
Průměr (Ø) | 30 mm |
Osová vzdálenost (A) | 1300 mm |
Vzdálenost od středu základny ke konci rukojeti (B) | 250 mm |
Průměr tvaru základny | 25 mm |
Výška základny | 47 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Úhel | 90 Stupňů |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!