Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Tažná rukojeť ST/A210

Tažná rukojeť ST/A210, průměr 30 mm
RAZRUKO-A2-TL/A210-MATT-1000MM

Obj. č. 0687850116
EAN 4038898485384

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Koncové krytky jsou nalisovány na tyč a zkoseny, takže nemají žádný viditelný vliv na vzhled

  • Upevnění je jednotlivé nebo v páru
Upozornění

Montážní sady, ochranné rozety a vnitřní dveřní kování je nutné objednat samostatně.

Rozměry se mohou měnit. Může docházet k technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodné pro plastové, hliníkové, dřevěné a skleněné dveře.

Vhodné pro

Dřevěné dveře
Plastové dveře
Hliníkové dveře
Skleněné dveře

Materiál

Nerezová ocel A1, 1.4305

Stupeň lesku

Matný

Délka (L)

1000 mm

Průměr (Ø)

30 mm

Osová vzdálenost (A)

800 mm

Vzdálenost od středu základny ke konci rukojeti (B)

100 mm

Průměr tvaru základny

25 mm

Výška základny

55 mm

Směr DIN

DIN R/L

Úhel

55 Stupňů

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Montážní sada pro rukojeť z nerezové oceli, typ B/dřevo/hliník/plast

RAZRUKO-SEFZND-S-DRLZ-1STRVZ/DPRCHG

Pro jednostranné upevnění po celé délce
x 1 ks
Montážní sada pro rukojeť z nerezové oceli, typ A/dřevo

RAZRUKO-SEFZND-S-DRLZ-1STRVZ/NEVIDS

Pro jednostrannou skrytou montáž
x 1 ks
Montážní sada pro rukojeť z nerezové oceli, typ A/dřevo

RAZRUKO-SEFZND-S-DRLZ-PARVYIKL

Pro upevnění v párech
x 1 ks
Montážní sada pro tažnou rukojeť z nerezové oceli, typ B/sklo

RAZRUKO-SEFZND-S-GPRS-PARVYIKL

Pro upevnění v párech
x 1 ks
Montážní sada pro rukojeť z nerezové oceli, typ B/hliník/plast

RAZRUKO-SEFZND-S-ALU-1STRVZ/NEVIDS

Pro jednostrannou skrytou montáž
x 1 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Nerezová bezpečnostní rozeta

KOV-A2-RUZ-PZ-11-MATT

x 1 ks
Nerezová bezpečnostní rozeta

KOV-A2-RUZ-ZB-14-MATT

x 1 ks
Otvor pro úchop Tvar L

KOV-A2-DK-L-L/P-MATT

Pro vchodové dveře do domu
x 1 ks
Hákový trn

PR-HAKENKOLFT-OLOL-TL-(ZN)-8/10X80MM

Pro dveře vrtané na jedné straně
x 1 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace