Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Tažná rukojeť ST/A340

Tažná rukojeť, ST/A340
RAZRUKO-A2-TL/A340-MATT-600MM

Obj. č. 0687851088

EAN 4038898809623

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Tažná rukojeť ST/A340

Obj. č. 0687851088
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
  • Upevnění je jednotlivé nebo v páru
Upozornění

Montážní sady, bezpečnostní štítky a vnitřní dveřní kování je nutné objednat samostatně.

Rozměry se mohou měnit. Může docházet k technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodné pro plastové, hliníkové a dřevěné dveře.

Vhodné pro

Dřevěné dveře, Plastové dveře, Hliníkové dveře

Materiál

Nerezová ocel 1.4301

Stupeň lesku

Matný

Délka (L)

600 mm

Průměr (Ø)

30 mm

Osová vzdálenost (A)

400 mm

Vzdálenost od středu základny ke konci rukojeti (B)

100 mm

Výška základny

55 mm

Směr DIN

DIN R/L

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Montážní sada pro rukojeť z nerezové oceli, typ A/hliník/plast

RAZRUKO-SEFZND-A-ALU-1STRVZ/NEVIDS

Pro skrytou montáž pouze na jedné straně
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Nerezová bezpečnostní rozeta

KOV-A2-RUZ-PZ-11-MATT

x 1 ks
Hákový trn

PR-HAKENKOLFT-OLOL-TL-(ZN)-8/10X80MM

Pro dveře vrtané na jedné straně