Tažná traverza PinPuller®
Tažná traverza, PinPuller Power
PR-TAHDVAZESKL-ASS-F,PVNPULLER-2PRIVZG
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Robustní kovová konstrukce umožňuje použití těžkých tažných zařízení
Maximální tažná síla až 2 t
Úchyt zajišťuje kolíkové elektrody v rastru 20 mm
Rychlé a bezpečné opravy
Délka | 140 mm |
Typ závitu | M |
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání | M14 x 2 |
Stoupání | 2 mm |
Jmenovitý průměr | 14 mm |
Materiál | Ocel |
Hmotnost výrobku (na kus) | 654,000 g |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)