Zahrnuta položka: Tažné pružiny s :
				
			 
		
	
		
		
		
			
				
	
	
		
			
			
			
				
					
						
							50
						x
					
					
						
							
								Napínací pružina s dvojitými oky DIN 2097 drát z pružinové oceli, pozinkovaná ocel
							
						
						
							PRUŽ-TAH-DIN2097-D0,6-ED6,0-HOD25
						
						
						
						
							
							
								
							
							
	
							
					 
				 
			 
			
			
				
					
						
							
								
									Popis:
								
								
									
										Vnější průměr: 6 mm; Tloušťka: 0.6 mm; Délka: 25 mm		
									
								
										
							
						 
					
					
						
							
								
							
						
					
				 
			 
				
			
				
					Množství:
					
						50
					x
				
			
		 
	 
 
			
		
			
				
	
	
	
	
		
			
			
			
				
					
						
							40
						x
					
					
						
							
								Napínací pružina s dvojitými oky DIN 2097 drát z pružinové oceli, pozinkovaná ocel
							
						
						
							PRUŽ-TAH-DIN2097-D0,6-ED5,0-HOD50
						
						
						
						
							
							
								
							
							
	
							
					 
				 
			 
			
			
				
					
						
							
								
									Popis:
								
								
									
										Vnější průměr: 5 mm; Tloušťka: 0.6 mm; Délka: 50 mm		
									
								
										
							
						 
					
					
						
							
								
							
						
					
				 
			 
				
			
				
					Množství:
					
						40
					x
				
			
		 
	 
 
			
		
			
				
	
	
	
	
		
			
			
			
				
					
						
							25
						x
					
					
						
							
								Napínací pružina s dvojitými oky DIN 2097 drát z pružinové oceli, pozinkovaná ocel
							
						
						
							PRUŽ-TAH-DIN2097-D0,6-ED7,0-HOD55
						
						
						
						
							
							
								
							
							
	
							
					 
				 
			 
			
			
				
					
						
							
								
									Popis:
								
								
									
										Vnější průměr: 7 mm; Tloušťka: 0.6 mm; Délka: 55 mm		
									
								
										
							
						 
					
					
						
							
								
							
						
					
				 
			 
				
			
				
					Množství:
					
						25
					x
				
			
		 
	 
 
			
		
			
				
	
	
	
	
		
			
			
			
				
					
						
							15
						x
					
					
						
							
								Napínací pružina s dvojitými oky DIN 2097 drát z pružinové oceli, pozinkovaná ocel
							
						
						
							PRUŽ-TAH-DIN2097-D1,0-ED9,0-HOD100
						
						
						
						
							
							
								
							
							
	
							
					 
				 
			 
			
			
				
					
						
							
								
									Popis:
								
								
									
										Vnější průměr: 9 mm; Tloušťka: 1 mm; Délka: 100 mm		
									
								
										
							
						 
					
					
						
							
								
							
						
					
				 
			 
				
			
				
					Množství:
					
						15
					x
				
			
		 
	 
 
			
		
			
				
	
	
	
	
		
			
			
			
				
					
						
							10
						x
					
					
						
							
								Napínací pružina s dvojitými oky DIN 2097 drát z pružinové oceli, pozinkovaná ocel
							
						
						
							PRUŽ-TAH-DIN2097-D1,0-ED10,0-HOD105
						
						
						
						
							
							
								
							
							
	
							
					 
				 
			 
			
			
				
					
						
							
								
									Popis:
								
								
									
										Vnější průměr: 10 mm; Tloušťka: 1 mm; Délka: 105 mm		
									
								
										
							
						 
					
					
						
							
								
							
						
					
				 
			 
				
			
				
					Množství:
					
						10
					x
				
			
		 
	 
 
			
		
			
				
	
	
	
	
		
			
			
			
				
					
						
							10
						x
					
					
						
							
								Napínací pružina s dvojitými oky DIN 2097 drát z pružinové oceli, pozinkovaná ocel
							
						
						
							PRUŽ-TAH-DIN2097-D1,0-ED11,0-HOD130
						
						
						
						
							
							
								
							
							
	
							
					 
				 
			 
			
			
				
					
						
							
								
									Popis:
								
								
									
										Vnější průměr: 11 mm; Tloušťka: 1 mm; Délka: 130 mm		
									
								
										
							
						 
					
					
						
							
								
							
						
					
				 
			 
				
			
				
					Množství:
					
						10
					x
				
			
		 
	 
 
			
		
			
				
	
	
	
	
		
			
			
			
				
					
						
							20
						x
					
					
						
							
								Napínací pružina s dvojitými oky DIN 2097 drát z pružinové oceli, pozinkovaná ocel
							
						
						
							PRUŽ-TAH-DIN2097-D1,0-ED9,0-HOD45
						
						
						
						
							
							
								
							
							
	
							
					 
				 
			 
			
			
				
					
						
							
								
									Popis:
								
								
									
										Vnější průměr: 9 mm; Tloušťka: 1 mm; Délka: 45 mm		
									
								
										
							
						 
					
					
						
							
								
							
						
					
				 
			 
				
			
				
					Množství:
					
						20
					x
				
			
		 
	 
 
			
		
			
				
	
	
	
	
		
			
			
			
				
					
						
							18
						x
					
					
						
							
								Napínací pružina s dvojitými oky DIN 2097 drát z pružinové oceli, pozinkovaná ocel
							
						
						
							PRUŽ-TAH-DIN2097-D1,0-ED8,0-HOD55
						
						
						
						
							
							
								
							
							
	
							
					 
				 
			 
			
			
				
					
						
							
								
									Popis:
								
								
									
										Vnější průměr: 8 mm; Tloušťka: 1 mm; Délka: 55 mm		
									
								
										
							
						 
					
					
						
							
								
							
						
					
				 
			 
				
			
				
					Množství:
					
						18
					x
				
			
		 
	 
 
			
		
			
				
	
	
	
	
		
			
			
			
				
					
						
							10
						x
					
					
						
							
								Napínací pružina s dvojitými oky DIN 2097 drát z pružinové oceli, pozinkovaná ocel
							
						
						
							PRUŽ-TAH-DIN2097-D1,0-ED11,0-HOD55
						
						
						
						
							
							
								
							
							
	
							
					 
				 
			 
			
			
				
					
						
							
								
									Popis:
								
								
									
										Vnější průměr: 11 mm; Tloušťka: 1 mm; Délka: 55 mm		
									
								
										
							
						 
					
					
						
							
								
							
						
					
				 
			 
				
			
				
					Množství:
					
						10
					x
				
			
		 
	 
 
			
		
			
				
	
	
	
	
		
			
			
			
				
					
						
							20
						x
					
					
						
							
								Napínací pružina s dvojitými oky DIN 2097 drát z pružinové oceli, pozinkovaná ocel
							
						
						
							PRUŽ-TAH-DIN2097-D1,0-ED10,0-HOD60
						
						
						
						
							
							
								
							
							
	
							
					 
				 
			 
			
			
				
					
						
							
								
									Popis:
								
								
									
										Vnější průměr: 10 mm; Tloušťka: 1 mm; Délka: 60 mm		
									
								
										
							
						 
					
					
						
							
								
							
						
					
				 
			 
				
			
				
					Množství:
					
						20
					x
				
			
		 
	 
 
			
		
			
				
	
	
	
	
		
			
			
			
				
					
						
							18
						x
					
					
						
							
								Napínací pružina s dvojitými oky DIN 2097 drát z pružinové oceli, pozinkovaná ocel
							
						
						
							PRUŽ-TAH-DIN2097-D1,0-ED8,0-HOD70
						
						
						
						
							
							
								
							
							
	
							
					 
				 
			 
			
			
				
					
						
							
								
									Popis:
								
								
									
										Vnější průměr: 8 mm; Tloušťka: 1 mm; Délka: 70 mm		
									
								
										
							
						 
					
					
						
							
								
							
						
					
				 
			 
				
			
				
					Množství:
					
						18
					x
				
			
		 
	 
 
			
		
			
				
	
	
	
	
		
			
			
			
				
					
						
							15
						x
					
					
						
							
								Napínací pružina s dvojitými oky DIN 2097 drát z pružinové oceli, pozinkovaná ocel
							
						
						
							PRUŽ-TAH-DIN2097-D1,0-ED11,0-HOD70
						
						
						
						
							
							
								
							
							
	
							
					 
				 
			 
			
			
				
					
						
							
								
									Popis:
								
								
									
										Vnější průměr: 11 mm; Tloušťka: 1 mm; Délka: 70 mm		
									
								
										
							
						 
					
					
						
							
								
							
						
					
				 
			 
				
			
				
					Množství:
					
						15
					x
				
			
		 
	 
 
			
		
			
				
	
	
	
	
		
			
			
			
				
					
						
							12
						x
					
					
						
							
								Napínací pružina s dvojitými oky DIN 2097 drát z pružinové oceli, pozinkovaná ocel
							
						
						
							PRUŽ-TAH-DIN2097-D1,0-ED9,0-HOD75
						
						
						
						
							
							
								
							
							
	
							
					 
				 
			 
			
			
				
					
						
							
								
									Popis:
								
								
									
										Vnější průměr: 9 mm; Tloušťka: 1 mm; Délka: 75 mm		
									
								
										
							
						 
					
					
						
							
								
							
						
					
				 
			 
				
			
				
					Množství:
					
						12
					x
				
			
		 
	 
 
			
		
			
				
	
	
	
	
		
			
			
			
				
					
						
							8
						x
					
					
						
							
								Napínací pružina s dvojitými oky DIN 2097 drát z pružinové oceli, pozinkovaná ocel
							
						
						
							PRUŽ-TAH-DIN2097-D1,0-ED12,0-HOD85
						
						
						
						
							
							
								
							
							
	
							
					 
				 
			 
			
			
				
					
						
							
								
									Popis:
								
								
									
										Vnější průměr: 12 mm; Tloušťka: 1 mm; Délka: 85 mm		
									
								
										
							
						 
					
					
						
							
								
							
						
					
				 
			 
				
			
				
					Množství:
					
						8
					x
				
			
		 
	 
 
			
		
			
				
	
	
	
	
		
			
			
			
				
					
						
							20
						x
					
					
						
							
								Napínací pružina s dvojitými oky DIN 2097 drát z pružinové oceli, pozinkovaná ocel
							
						
						
							PRUŽ-TAH-DIN2097-D1,0-ED7,0-HOD90
						
						
						
						
							
							
								
							
							
	
							
					 
				 
			 
			
			
				
					
						
							
								
									Popis:
								
								
									
										Vnější průměr: 7 mm; Tloušťka: 1 mm; Délka: 90 mm		
									
								
										
							
						 
					
					
						
							
								
							
						
					
				 
			 
				
			
				
					Množství:
					
						20
					x
				
			
		 
	 
 
			
		
			
				
	
	
	
	
		
			
			
			
				
					
						
							35
						x
					
					
						
							
								Napínací pružina s dvojitými oky DIN 2097 drát z pružinové oceli, pozinkovaná ocel
							
						
						
							PRUŽ-TAH-DIN2097-D1,3-ED7,0-HOD25
						
						
						
						
							
							
								
							
							
	
							
					 
				 
			 
			
			
				
					
						
							
								
									Popis:
								
								
									
										Vnější průměr: 7 mm; Tloušťka: 1.3 mm; Délka: 25 mm		
									
								
										
							
						 
					
					
						
							
								
							
						
					
				 
			 
				
			
				
					Množství:
					
						35
					x
				
			
		 
	 
 
			
		
			
				
	
	
	
	
		
			
			
			
				
					
						
							12
						x
					
					
						
							
								Napínací pružina s dvojitými oky DIN 2097 drát z pružinové oceli, pozinkovaná ocel
							
						
						
							PRUŽ-TAH-DIN2097-D1,3-ED11,0-HOD55
						
						
						
						
							
							
								
							
							
	
							
					 
				 
			 
			
			
				
					
						
							
								
									Popis:
								
								
									
										Vnější průměr: 11 mm; Tloušťka: 1.3 mm; Délka: 55 mm		
									
								
										
							
						 
					
					
						
							
								
							
						
					
				 
			 
				
			
				
					Množství:
					
						12
					x
				
			
		 
	 
 
			
		
			
				
	
	
	
	
		
			
			
			
				
					
						
							8
						x
					
					
						
							
								Napínací pružina s dvojitými oky DIN 2097 drát z pružinové oceli, pozinkovaná ocel
							
						
						
							PRUŽ-TAH-DIN2097-D1,5-ED12,5-HOD110
						
						
						
						
							
							
								
							
							
	
							
					 
				 
			 
			
			
				
					
						
							
								
									Popis:
								
								
									
										Vnější průměr: 12.5 mm; Tloušťka: 1.5 mm; Délka: 110 mm		
									
								
										
							
						 
					
					
						
							
								
							
						
					
				 
			 
				
			
				
					Množství:
					
						8
					x
				
			
		 
	 
 
			
		
			
				
	
	
	
	
		
			
			
			
				
					
						
							8
						x
					
					
						
							
								Napínací pružina s dvojitými oky DIN 2097 drát z pružinové oceli, pozinkovaná ocel
							
						
						
							PRUŽ-TAH-DIN2097-D1,5-ED12,5-HOD65
						
						
						
						
							
							
								
							
							
	
							
					 
				 
			 
			
			
				
					
						
							
								
									Popis:
								
								
									
										Vnější průměr: 12.5 mm; Tloušťka: 1.5 mm; Délka: 65 mm		
									
								
										
							
						 
					
					
						
							
								
							
						
					
				 
			 
				
			
				
					Množství:
					
						8
					x
				
			
		 
	 
 
			
		
			
				
	
	
	
	
		
			
			
			
				
					
						
							14
						x
					
					
						
							
								Napínací pružina s dvojitými oky DIN 2097 drát z pružinové oceli, pozinkovaná ocel
							
						
						
							PRUŽ-TAH-DIN2097-D1,5-ED12,5-HOD75
						
						
						
						
							
							
								
							
							
	
							
					 
				 
			 
			
			
				
					
						
							
								
									Popis:
								
								
									
										Vnější průměr: 12.5 mm; Tloušťka: 1.5 mm; Délka: 75 mm		
									
								
										
							
						 
					
					
						
							
								
							
						
					
				 
			 
				
			
				
					Množství:
					
						14
					x
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
00574  10 (2 mezery mezi 4 a 10)