Tažný kroužek PinPuller® Power
Tažný kroužek PinPuller Power
PR-TAHRVNG-ASS-F,PVNPULLER
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Typ závitu | M |
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání | M14 x 2 |
Stoupání | 2 mm |
Jmenovitý průměr | 14 mm |
Vnitřní průměr | 33 mm |
Materiál | Ocel |
Hmotnost výrobku (na kus) | 246.000 g |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)