Tekutý obvaz a zastavovač krvácení Akutol™ Duo pack
Zastavovač krvácení a tekutý obvaz Akutol
AKUTOL
Obj. č. 0899385743
EAN 4058794028164
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Akutol™ sprej
- Voděodolný obvaz
- Zabraňuje přístupu cizorodých látek
- Do 2 minut zasychá
- Transparentní
Akutol™ sprej se používá k rychlému ošetření odřenin a drobných povrchových poranění. Ránu zacelí plastickým filmem, který zabraňuje přístupu cizorodých látek z vnějšího prostředí a také dovoluje kůži dýchat. Voděodolný obvaz zabraňuje vypařování vlhkosti z pokožky.
Akutol™ Stop sprej
- Zastavuje slabá krvácení a urychluje regeneraci
- Prášková vrstva absorbuje tekutiny za vzniku hydrogelu
- Obsahuje algináty, rakytník, měsíček a heřmánek
- Mořské a bylinné složky ránu zklidní a hydratují
Na slabě krvácející ránu aplikujte postřikem zastavovač krvácení Akutol™ Stop sprej. Rána se uzavře před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí a proces hojení začíná. Prášková vrstva absorbuje tekutiny, mořské a bylinné složky ránu zklidní a hydratují.
Datové listy(X)
Akutol™ sprej
Před použitím protřepat. Nádobku je nutné držet ve svislé poloze dnem dolů. Přípravek se aplikuje stiskem rozprašovače nad ošetrovaným místem ve vzdálenosti 15 - 20 cm. Aplikujte postřikem na povrch ošetřovaného místa v množství, které odpovídá velikosti ošetrované plochy. Aplikujte tak, aby z ošetrované plochy nestékal. V případě potřeby je možné postřik opakovat.
Akutol™ Stop sprej
Před použitím protřepat. Držte ve svislé poloze dnem dolů. Zásyp aplikujte postřikem ze vzdálenosti 15 - 20 cm a v množství, které odpovídá velikosti ošetřované plochy, tak aby nestékal. V případě potřeby můžete postřik zásypem opakovat.
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | 0 - nehodí se |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Obsah balení | 60 ml |