Teleskopická těsnicí omítková lišta s tkaninou 2 ks
Teleskopická omítková lišta s tkaninou
LSTTH-TKN-TLLESKOP-9MM-L2,4M
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Trojrozměrná absorpce pohybu (horizontální a vertikální)
- Podporovaný jazýček pro odebrání zabraňuje naklonění profilu
Řiďte se pokyny k instalaci pro tento výrobek.
Odpovídá třídě A směrnice VDPM.
Datové listy(X)
Pro utěsnění spojů oken dveří v ETICS proti dešti.
![]() | |
Materiál profilu | PVC-U, odolný proti nárazu |
Materiál pěny | Pěnový polyuretan suzavřenými buňkami |
Šířka | 9 mm |
Délka | 2,4 m |
Materiál síťoviny | Skelná vlákna |
Typ pletivo | Tkanina ETICS |
Hmotnost textilie na m2 | 165 g |
Vzdálenost ok | 4 x 4 mm |
Třída stavebních hmot | B1 |
Odolnost vůči UV záření | Stabilizována proti UV |
Odolné vůči | Počasí |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!