Tenkostěnná teplem smrštitelná bužírka Poměr smrštění 2 : 1, bez vnitřního lepidla
Tepl. smršť. bužírka, tenkost., bez lepidla uvnitř
HADIČKA SMRŠTITELNÁ 2.4/1.2/100MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Délka: 100 mm
UL 224
Datové listy(X)
Barva | Černá |
Průměr | 2,4 mm |
Průměr (při smrštění) | 1,2 mm |
Délka | 100 mm |
Tloušťka stěny objímky při smrštění | 0,43 mm |
Dielektrická pevnost | 20 kV/mm |
Min./max. teplotní podmínky | -55 až 135 °C |
Min. teplota smrštění | 90 °C |
Materiál | Polyolefin |
Ohnivzdorný | Ano |