Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Tenkostěnná teplem smrštitelná bužírka Bez vnitřního lepidla

Teplem smrštitelná bužírka
HADIČKA SMRŠTITELNÁ 25.4/12.7 CÍVKA

Obj. č. 07718254
EAN 4011231771917

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Na lepenkovém jádru pro odvíjecí systém ORSY® 10


UL 224 (kromě průhledné varianty)

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Barva

Černá

Průměr

25,4 mm

Průměr (při smrštění)

12,7 mm

Tloušťka stěny objímky při smrštění

0,76 mm

Dielektrická pevnost

20 kV/mm

Min./max. teplota smrštění

90 až 200 °C

Min./max. teplotní podmínky

-55 až 125 °C

Materiál

Polyolefin

Ohnivzdorný

Ano

Délka

5 m

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Odvíjecí systém ORSY® 10 Pro teplem smrštitelné hadičky

ODV.SYS.ORSY OSAZENÝ MALÝ

x 1 ks
Hvězdicový tvar Pro systémy odvíjení suchého brusného papíru SPS

HVĚZDICE MALÁ PRO ODVÍJECÍ SYSTÉM

x 1 ks
Držák role Pro systémy odvíjení suchého brusného papíru SPS

DRŽÁK CÍVKY PRO ODVÍJECÍ SYSTÉM UNI

x 1 ks