Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Tenkostěnná teplem smrštitelná bužírka Bez vnitřního lepidla

Teplem smrštitelná bužírka
HADIČKA SMRŠŤOVACÍ 12,7 MM ČERVENÁ

Obj. č. 0771871127
EAN 4011231772112

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Na lepenkovém jádru pro odvíjecí systém ORSY® 10


UL 224 (kromě průhledné varianty)

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Barva

Červená

Průměr

12,7 mm

Průměr (při smrštění)

6,4 mm

Tloušťka stěny objímky při smrštění

0,56 mm

Dielektrická pevnost

20 kV/mm

Min./max. teplota smrštění

90 až 200 °C

Min./max. teplotní podmínky

-55 až 125 °C

Materiál

Polyolefin

Ohnivzdorný

Ano

Délka

5 m

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Odvíjecí systém ORSY® 10 Pro teplem smrštitelné hadičky

ODV.SYS.ORSY OSAZENÝ MALÝ

x 1 ks
Hvězdicový tvar Pro systémy odvíjení suchého brusného papíru SPS

HVĚZDICE MALÁ PRO ODVÍJECÍ SYSTÉM

x 1 ks
Držák role Pro systémy odvíjení suchého brusného papíru SPS

DRŽÁK CÍVKY PRO ODVÍJECÍ SYSTÉM UNI

x 1 ks