Tenkostěnná teplem smrštitelná bužírka Poměr smrštění 3 : 1, s vnitřním lepidlem
Teplem smrštitelná bužírka s lepidlem uvnitř
SMRŠTITELNÁ BUŽÍRKA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Obtížně vznítivá (bez lepidla)
Datové listy(X)
Izolace elektrických spojů, konektorů apod. vůči vlhkosti
Barva | Šedá |
Průměr | 3 mm |
Průměr (při smrštění) | 1 mm |
Délka | 1000 mm |
Tloušťka stěny objímky při smrštění | 1 mm |
Dielektrická pevnost | 20 kV/mm |
Min./max. teplotní podmínky | -55 až 85 °C |
Min. teplota smrštění | 120 °C |
Materiál | Polyolefin |
Ohnivzdorný | Ano |