Tenkostěnná teplem smrštitelná bužírka Bez vnitřního lepidla
Teplem smrštitelná bužírka
TEP. SMRŠTITELNÁ HADIČKA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Na lepenkovém jádru pro odvíjecí systém ORSY® 10
UL 224 (kromě průhledné varianty)
Datové listy(X)
Barva | Zelená |
Průměr | 25,4 mm |
Průměr (při smrštění) | 12,7 mm |
Tloušťka stěny objímky při smrštění | 0,76 mm |
Dielektrická pevnost | 20 kV/mm |
Min./max. teplota smrštění | 90 až 200 °C |
Min./max. teplotní podmínky | -55 až 125 °C |
Materiál | Polyolefin |
Ohnivzdorný | Ano |
Délka | 5 m |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!