Tenkostěnná teplem smrštitelná bužírka poměr smrštění 2 : 1, bez vnitřního lepidla
Tepl. smršť. bužírka, tenkost., bez lepidla uvnitř
HADIČKA SMRŠTITELNÁ 4.8/2.4/100MM
Obj. č. 077100480
EAN 4045727401903
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
Délka: 100 mm
UL 224
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Barva | Černá |
Průměr | 4,8 mm |
Průměr (při smrštění) | 2,4 mm |
Délka | 100 mm |
Tloušťka stěny objímky při smrštění | 0,43 mm |
Dielektrická pevnost | 20 kV/mm |
Min./max. teplotní podmínky | -55 až 135 °C |
Min. teplota smrštění | 90 °C |
Materiál | Polyolefin |
Ohnivzdorný | Ano |