Teplem smrštitelný pájecí konektor s barevným indikátorem Spojka HIGH-END, teplem smrštitelná
Čelní konektor s barevným indikát. RoHS HIGH-END
SPOJKA LETOVACÍ S BAR.IND.-BLUE(1.5-2.5)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Bezpečný
- Průhledná tepelně smrštitelná trubička umožňuje vizuálně zkontrolovat připojení
- Obzvláště těsné spojení díky tepelně smrštitelné trubičce s plně přilnavým povrchem
Dlouhodobý účinek
- Je schopen odolávat vysokému mechanickému namáhání díky dvoustěnné tepelně smrštitelné trubičce
- Nadprůměrná pevnost v tahu díky použití bezolovnaté, odolné pájky se zvýšeným povrchovým napětím
- Vylepšená ohebnost, malé poloměry ohybu, protože smrštitelná trubička je kratší než u předchozích modelů
Snadné použití
- Snadná instalace díky malému vnitřnímu průměru, který udržuje vedení na místě během smršťování
- Červený barevný indikátor se rozpouští, jakmile se pájka dostatečně roztaví, což zajišťuje vždy dokonale roztavené spojení
- Žádné částečně roztavené spoje s přechodovým odporem
- Žádné spálené tepelně smrštitelné trubičky s vyčnívajícími prameny
Zabraňte lokálnímu přehřátí smrštitelné trubice. Splňuje požadavky RoHS, provedení bez vývodů
Prachotěsné a vlhkotěsné spoje
Min./max. průřez drátu | 1,5-2,5 mm² |
Barva | Modrá |
Dielektrická pevnost | 25 kV/mm |
Stupeň krytí | IP 67 |
Min./max. teplotní podmínky | -55 až 125 °C |
Min. teplota smrštění | 500 °C |
Délka | 31,8 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!