Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Teplem smrštitelný pájecí konektor s barevným indikátorem Spojka HIGH-END, teplem smrštitelná

Čelní konektor s barevným indikát. RoHS HIGH-END
SPOJKA LETOVACÍ S BAR.IND.-YELLOW(4-6)

Obj. č. 05558204

EAN 4065746697521

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Teplem smrštitelný pájecí konektor s barevným indikátorem Spojka HIGH-END, teplem smrštitelná

Obj. č. 05558204
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
Vysoce kvalitní pájecí konektor s dvoustěnnými tepelně smrštitelnými trubičkami a bezolovnatou pájkou s barevným indikátorem pro zajištění optimálního pájeného spojení

Bezpečný


  • Průhledná tepelně smrštitelná trubička umožňuje vizuálně zkontrolovat připojení

  • Obzvláště těsné spojení díky tepelně smrštitelné trubičce s plně přilnavým povrchem


Dlouhodobý účinek


  • Je schopen odolávat vysokému mechanickému namáhání díky dvoustěnné tepelně smrštitelné trubičce

  • Nadprůměrná pevnost v tahu díky použití bezolovnaté, odolné pájky se zvýšeným povrchovým napětím

  • Vylepšená ohebnost, malé poloměry ohybu, protože smrštitelná trubička je kratší než u předchozích modelů


Snadné použití


  • Snadná instalace díky malému vnitřnímu průměru, který udržuje vedení na místě během smršťování

  • Červený barevný indikátor se rozpouští, jakmile se pájka dostatečně roztaví, což zajišťuje vždy dokonale roztavené spojení

  • Žádné částečně roztavené spoje s přechodovým odporem

  • Žádné spálené tepelně smrštitelné trubičky s vyčnívajícími prameny
Upozornění

Zabraňte lokálnímu přehřátí smrštitelné trubice. Splňuje požadavky RoHS, provedení bez vývodů

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Prachotěsné a vlhkotěsné spoje

Min./max. průřez drátu

4-6 mm²

Barva

Žlutá

Dielektrická pevnost

25 kV/mm

Stupeň krytí

IP 67

Min./max. teplotní podmínky

-55 až 125 °C

Min. teplota smrštění

500 °C

Délka

38,1 mm

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Samozápalné pájecí zařízení WGLG 100

SADA PRO LETOVÁNÍ WGLG 100

Praktický univerzální pomocník; lze používat jako páječku nebo horkovzdušnou pistoli