Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Teplovzdorná krepová krycí páska +120 °C

Krepová maskovací páska, tepelně odolná
PÁSKA VYSOKOTEPLOTNÍ ZEBRA 18MMX50M
ZEBRA

Obj. č. 0992619
EAN 4052703998241
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Krepová lepicí páska pro malířské práce za vysokých teplot

Odolný proti teplotám do +120°C


Páska je ideální také pro použití s nátěry vyžadujícími vypalování v peci.



Voděodolná


Vhodné i pro natěračské práce s použitím vodou ředitelných laků a nátěrových hmot a pro broušení za mokra.



Vynikající lepivost a zpracovatelnost


Vysoká přilnavost ke všem hladkým povrchům používaným ve stavebnictví a automobilovém průmyslu (sklo, hliník, ocel, lakované kovy atd.). Možnost oblepování zakřivených tvarů díky krepování.



Lze snadno odstranit


Pásku lze odstranit okamžitě po lakování a nezanechává zbytky.



Možnost označení


Páska je ideální pro označování kartonových krabic, plechovek atd.

Upozornění

Aby bylo možno zaručit odstranění beze zbytků, je nutné pásku odstranit ihned po zaschnutí barvy nebo laku. Tato lepicí páska není odolná vůči UV záření a není tedy vhodná pro venkovní použití.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Lakování karoserie a barvy vyžadující vypalování v peci

  • Maskování v oblasti lakýrnictví

  • Uchycení krycího papíru

  • Označování kartonových krabic a plechovek

Pomocný materiál

Krepový papír, impregnovaný latexem

Báze lepidla

Lepidlo pryž-pryskyřice

Barva

Hnědá (nosný materiál)

Šířka

18 mm

Délka

50 m

Tloušťka lepicí pásky

180 µm

Dynamická pevnost v odlupování při 25 mm

10.5 N

Prodloužení při přetržení

10.5 %

Min./max. odolnost vůči teplotám

-20 až 120 °C

Min./max. teplota zpracování

15 až 40 °C

Odolnost vůči UV záření

Ne

Odolnost vůči vlhkosti

Ano

Doba použitelnosti od data výroby / podmínky

18 Měsíce / při 20°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace