Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Těsnění pro šroubový spoj

Těsnění pro šroubovaný spoj
TĚSNĚNÍ

Obj. č. 087601032

EAN 4011231802819

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Těsnění pro šroubový spoj

Obj. č. 087601032

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 25 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Vysoká odolnost vůči tlaku

  • Vysoká tepelná stabilita

  • Certifikace DVGW

  • Certifikát KTW
Upozornění

Vzhledem k tomu, že teplota a tlak jsou vzájemně závislé, současné namáhání těsnění maximálními hodnotami není možné. Údaje dále závisí na příslušném médiu. To znamená, že tyto údaje mohou sloužit pouze jako vodítko, a to z důvodu široké škály možných aplikací.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro šroubové spoje trubek s plochým těsněním používané v následujících oblastech:


  • Sanitární a topné systémy (přívod plynu a vody)

  • Konstrukce potrubí

  • Konstrukce systémů

  • Strojírenství

Materiál

Kombinace surovin tvořených velmi kvalitními aramidovými vlákny, speciálními plnicími materiály a elastomery

Barva

Zelená

Vnitřní průměr x vnější průměr x tloušťka (d1 x d2)

32 x 44 x 1,8 mm

Vhodné pro trubku (palce)

1

Max. pracovní tlak

100 bar

Max. odolnost vůči teplotám

200 °C

Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám

250 °C

Schvalovací značka

DVGW, Doporučení KTW

Neobsahuje azbest

Ano

Odolné vůči

Voda (dobrá), Plyn (dobrá), Pára (dobrá), Olej (dobrá), Kyselina (dobrá), Louh (dobrá)

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Sada těsnění pro topení 242 kusů v systémovém kufru 4.4.1

SADA TĚS.KROUŽKŮ PRO ŠROUB.SPOJE-SYSKO