Těsnění pro šroubový spoj
Těsnění pro šroubovaný spoj
TESNKRO-BEZAZBEST-3/8PL-19X27MM
Obj. č. 087601019
EAN 4011231802734
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoká odolnost vůči tlaku
- Vysoká tepelná stabilita
- Certifikace DVGW
- Certifikát KTW
Vzhledem k tomu, že teplota a tlak jsou vzájemně závislé, současné namáhání těsnění maximálními hodnotami není možné. Údaje dále závisí na příslušném médiu. To znamená, že tyto údaje mohou sloužit pouze jako vodítko, a to z důvodu široké škály možných aplikací.
Datové listy(X)
Pro šroubové spoje trubek s plochým těsněním používané v následujících oblastech:
- Sanitární a topné systémy (přívod plynu a vody)
- Konstrukce potrubí
- Konstrukce systémů
- Strojírenství
![]() | |
Materiál | Kombinace surovin tvořených velmi kvalitními aramidovými vlákny, speciálními plnicími materiály a elastomery |
Barva | Zelená |
Vnitřní průměr x vnější průměr x tloušťka (d1 x d2) | 19 x 27 x 1,8 mm |
Vhodné pro trubku (palce) | 3/8 |
Max. pracovní tlak | 100 bar |
Max. odolnost vůči teplotám | 200 °C |
Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 250 °C |
Schvalovací značka | DVGW, Doporučení KTW |
Neobsahuje azbest | Ano |
Odolné vůči | Voda (dobrá), Plyn (dobrá), Pára (dobrá), Olej (dobrá), Kyselina (dobrá), Louh (dobrá) |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!