Těsnicí hmota MULTI
Těsnicí hmota MULTI
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Univerzální produkt s vynikajícím médiem a tepelnou odolností až do 180 °C
- Vytvrzení i při nízkých teplotách
- Rychlé vytvrzování včetně nerezových a pozinkovaných povrchů
Spoj střední pevnosti lze uvolnit pomocí běžného nářadí
Vysoký stupeň překlenutí mezer, vyplňuje dutiny a mezery až do velikosti 0,35 mm
Vynikající okamžité utěsnění
- Zcela zaplní mezery a výsledný spoj tak poskytuje vynikající ochranu před korozí způsobenou třením a ochranu před rzí
- Odolné vůči vysokému tlaku po úplném vytvrzení
- Max. průměr závitu M80
Zabraňuje oddělení např. působením vibrací či rázovým zatížením
- Zabraňuje nežádoucím pohybům, uvolnění a netěsnostem
- Odolný vůči extrémním vibracím
Nízký součinitel tření
Účinně odolává velkému množství zásad, plynů, rozpouštědel, olejů a paliv (viz seznam odolnosti)
V praktické skládací lahvi s dávkovacím systémem
- Umožňuje praktické použití jednou rukou díky důmyslnému otočnému zámku
- Plynule nastavitelný systém dávkování umožňuje dávkování nastavit pro danou aplikaci a snížit tak spotřebu a náklady na minimum
- Snadné vyprázdnění zbytku produktu
Bez obsahu silikonu, rozpouštědel a oleje
Díky silně urychlujícímu účinku mědi a slitin mědi může těsnicí hmota začít tvrdnout již během procesu utěsňování. To může způsobit vznik mikrotrhlin, které mohou v budoucnu vést k netěsnosti. Proto důrazně doporučujeme provádět předběžné testy pro zajištění procesu, pokud se těsnicí hmota na potrubí s PTFE používá ve spojích obsahujících měď, které budou v dlouhodobém kontaktu s vodou o teplotě ≥40 °C. Za posouzení vhodnosti výrobku pro konkrétní aplikaci a proces lepení zodpovídá uživatel.
Certifikáty/zkušební protokoly:
- Registrace NSF, třída S6, zajištění závitu – žádný přímý kontakt s potravinami
- Certifikát DVGW, testováno dle normy DIN EN 751-1
(Nepřípustné použití v domácích plynových instalacích v Německu podle normy DVGW TRGI 2008.)
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, za tuto službu neneseme žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Dodržujte údaje uvedené v technických specifikacích!
Těsnicí hmotu MULTI lze použít pro střední pevnost šroubu a zajištění spoje v případě povrchů, potrubí a závitů, který mají být demontovatelné s normálním nářadím.
Prostředek je určen pro středně pevné zajištění závitů je určen pro použití v automobilech a nákladních vozidlech, při výrobě kovů a nástrojů, při stavbě lodí, ve strojírenství a výrobě motorů a při výrobě elektrických a elektronických zařízení.
Tento kapalný plast vytvrzuje při kontaktu s kovem bez přítomnosti kyslíku. Kontaktní plochy musí být suché a zbavené rzi a maziv. Lepené plochy dostatečně navlhčete a ihned je spojte.
Další informace naleznete v technických údajích.
Chemická báze | Metaakrylát |
Barva | Žlutá fluorescenční |
Hustota | 1,09 g/cm³ |
Min./max. viskozita 1 | 20,000-40,000 mPas |
Max. plnivost mezery | 0,35 mm |
Min./max. počáteční pevnost | 5-15 min |
Min./max. konečná pevnost | 12 h-24 h |
Min./max. funkční pevnost | 3-6 h |
Min./max. moment odtrhu | 25-35 Nm |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 35 °C |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 24 Měsíce / Skladování v chladu a s ochranou proti mrazu, v uzavřených originálních obalech |
Datové listy (1)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!