Těsnicí kroužek, hliník, tvar A
DIN 7603, hliník, tvar A
POD-TĚS-DIN7603-ALU-A-14X22X1,5
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Hliníkovou podložku lze díky její odolnosti vůči korozi používat kdekoli (s výjimkou přítomnosti některých silných kyselin).
- Po speciálním předehřátí struktura podložky dále změkne, takže se pod tlakem může přizpůsobit všem nerovným částem šroubovaných dílů.
Při použití těsnicích kroužků byste si měli uvědomit, že rozměry jsou specifikovány jako vnitřní a vnější průměr – pokud je prostor těsný, rozhoduje vnitřní rozměr: podložku 10x12 lze nahradit rozměrem 10x14 nebo 10x16; příklad:
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Materiál | ALU |
Povrch | Holý |
Forma | A |
Jmenovitá velikost | 14 x 22 mm |
Vnitřní průměr (d1) | 14,2 mm |
Vnější průměr (d2) | 21,9 mm |
Tloušťka (h1) | 1,5 mm |
Max. odolnost vůči teplotám | 200 °C |
DIN | 7603 |