Těsnicí kroužek, měď, tvar A
DIN 7603 měď tvar A
POD-TĚS-DIN7603-CU-A-18X24X1,5
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Měděnou podložku lze díky její odolnosti vůči korozi používat kdekoli (s výjimkou přítomnosti některých silných kyselin). Po speciálním předehřátí struktura podložky dále změkne, takže se pod tlakem může přizpůsobit všem nerovným částem šroubovaných dílů.
![]() | |
Vnější průměr (d2) | 23,9 mm |
Vnitřní průměr (d1) | 18,2 mm |
Tloušťka (h1) | 1,5 mm |
Jmenovitá velikost | 18 x 24 mm |
Materiál | CU |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | A |
DIN | 7603 |
Max. odolnost vůči teplotám | 300 °C |
Odpovídá originálnímu číslu náhradního dílu | Mercedes: 007 603 018104, Opel: 20 91 019 |
Vhodné pro vnější závit | 18 x 1,5 mm |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)