Těsnicí páska EPDM, pro vnitřní použití
Těsnicí páska EPDM, vnitřní
TEPA-RAL-VNITŘ.-EPDM-1,2X300X20M
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Blokuje difúzi vody a par
Chrání před pronikáním vlhkosti z vnitřních prostor do zdiva a tím zabraňuje riziku strukturálního poškození souvisejícího s vlhkostí.
Velmi vysoká flexibilita a odolnost:
- Díky vysoce kvalitnímu a flexibilnímu materiálu zůstává fólie EPDM trvale utěsněná a obzvláště dobře vyrovnává pohyby součásti
- Díky vysoké odolnosti proti UV záření a povětrnostním vlivům se fólie EPDM ideálně hodí pro trvale bezpečné utěsnění
- Spolehlivá instalace i na mírně nerovném stavebním povrchu v kombinaci s lepidlem na těsnicí EPDM pásku
- Dobrá kompatibilita s asfaltem
Bezpečná instalace i na nerovných površích
S lepicí páskou SMP EDDN / těsnicí lepicí páskou EPDM lze pásku instalovat také na nerovné povrchy.
Dobrá kompatibilita s asfaltovými materiály
Nevhodná pro těsnění proti tlakové vodě. Pásku nelze omítat.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenosti. Před použitím produktu proveďte vlastní testy. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů a vyhrazujeme si právo provádět vylepšení nebo technické změny.
Odolné a spolehlivé těsnění pro vnitřní propojení stavebních prvků, např. fasád z hliníkových prvků, zimních zahrad atd.
Lepené povrchy musí být suché, zbavené prachu a mastnoty a umožňovat distribuci zátěže.
Seřízněte pásku EPDM na požadovanou šířku a délku. Lepidlo na pásky EPDM naneste na lepený povrch a rozetřete jej špachtlí. Nalepte pásku EPDM na povrch a jemně přitlačte tak, aby se nalepená páska nepnula.
Těsnicí pásku je nutné k rámu/prvku připevnit pomocí mechanických upevňovacích prvků (např. těsnicími kryty, svěrací proužky).
Barva | Černá |
Pomocný materiál | EPDM |
Báze lepidla | 0 - nehodí se |
Chemická báze | Polyisobutylenový přírodní kaučuk |
Šířka | 300 mm |
Tloušťka | 1,2 mm |
Délka role | 20 m |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 35 °C |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -30 až 120 °C |
Třída / podmínky stavebních hmot | B2 - normální hořlavost / Podle normy DIN 4102 |
Odolnost vůči UV záření | Ano |
Max. hodnota odporu µ při difúzi vodních par | 270000 |
Prodloužení při přetržení | 300 % |
Odolné vůči | Živice |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)